Referencias
Beta Tools:78BA-AS 1.1/4
Rubix:798166351000
fabricante:000780910
EAN:8014230527550

Documentos
Detalles de producto : 78BA-AS 1.1/4-LL DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa. Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves poligonales de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 195x60x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 571 g |
| Apertura | 1,1/4 mm |
| Longitud | 177 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 571 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,80 € Sin IVA
/ unidad
296,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
