Referencias
Bahco:NS106-42
Rubix:798571133000
EAN:7314150295111

Detalles de producto : NS106-42 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 506 g |
|---|---|
| Apertura | 55 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | para uso con un martillo |
| Peso | 490 g |
| Tamaño | 1-5/16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,58 € Sin IVA
/ unidad
105,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
