Referencias
Gedore:GED0130030S
Rubix:798510013000
fabricante:2508907
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 30MM-GED0130030S-2508907 ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 30 mm |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,40 € Sin IVA
/ unidad
137,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

