Referencias
Bahco:NSB104-22
Rubix:798742175000
EAN:7314150323388





Resumen técnico
| Apertura | 22 mm |
|---|---|
| Longitud | 155 mm |
| Material | cobre-berilio (cu-be) |
Detalles de producto : NSB104-22 ESTRELLA TANCADA CU-BE
• Fabricado con cobre berilio
• Uso indicado con un martillo para apretar o aflojar pernos y tuercas grandes
• Conforme con la normativa DIN 7444
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Llave de estrella golpeable antichispa (non-sparking) Bahco NSB104-22 de cobre-berilio (Cu-Be) para 22 mm. Para usar con un martillo en entornos potencialmente explosivos.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 22 mm |
|---|---|
| Longitud | 155 mm |
| Material | cobre-berilio (cu-be) |
| Peso | 210 g |
| Tamaño | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,92 € Sin IVA
/ unidad
117,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días