Referencias
Beta Tools:78BA-AS 2.3/16
Rubix:798167774000
fabricante:000780920
EAN:8014230527604

Documentos
Detalles de producto : 78BA-AS 2.3/16-LL DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa. Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves poligonales de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1684 g |
| Apertura | 2,3/16 mm |
| Longitud | 264 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 1684 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,85 € Sin IVA
/ unidad
782,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
