Referencias
Bahco:NS010-0607
Rubix:798571330000
EAN:7314150293599

Detalles de producto : NS010-0607 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Apertura | 6x7 mm |
| Longitud | 95 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 25 g |
| Tamaño | 06-07 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,81 € Sin IVA
/ unidad
38,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
