Referencias
Gedore:GED0130024S
Rubix:798453513000
fabricante:2508982
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 24MM - GED0130024S - 2508982 ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 24 mm |
|---|---|
| Longitud | 270 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,96 € Sin IVA
/ unidad
91,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

