Referencias
Gedore:GED0130007S
Rubix:798740563000
fabricante:2510847
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 7 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 7 mm |
|---|---|
| Longitud | 130 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,10 € Sin IVA
/ unidad
42,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

