Referencias
Beta Tools:965BA 70
Rubix:798328933000
fabricante:009650870
EAN:8014230697468

Documentos
Detalles de producto : 965BA 70-LLAVE DE MANIOBRA ANTICHISPA
Llaves de maniobra sencillas antichispa, para válvulas de seguridad
Cualidades
Llaves de accionamiento simples antichispas para válvulas de seguridad
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 650x140x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1636 g |
| Apertura | 70 mm |
| Longitud | 600 mm |
| Material | cobre berilio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,40 € Sin IVA
/ unidad
724,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
