Referencias
Beta Tools:965BA 65
Rubix:798328934000
fabricante:009650865
EAN:8014230697451

Documentos
Detalles de producto : 965BA 65-LLAVE DE MANIOBRA ANTICHISPA
Llaves de maniobra sencillas antichispa, para válvulas de seguridad
Cualidades
Llaves de accionamiento simples antichispas para válvulas de seguridad
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 585x140x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1558 g |
| Apertura | 65 mm |
| Longitud | 550 mm |
| Material | cobre berilio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
542,30 € Sin IVA
/ unidad
656,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
