Referencias
Gedore:GED0100085S
Rubix:798740297000
fabricante:2504367
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 85 MM ANTICHISPA
Llave de golpe poligonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 85 mm |
|---|---|
| Longitud | 365 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,08 € Sin IVA
/ unidad
916,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

