Referencias
Bahco:NS002-60
Rubix:798570996000
EAN:7314150292868

Detalles de producto : NS002-60 LLAVE DE COMBINACION ANTICHISPAS
Llave de anillo, en ambos lados la misma medida. Material: aluminio, bronce. Antichispas. Forjada. Producida según DIN 3113.
Cualidades
•Fabricada de bronce de aluminio
La llave combinada tiene en ambos extremos ajuste para tuercas y tornillos del mismo tamaño
Producida según DIN 3113
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas 'tradicionales' de acero pueden generar chispas
La llave combinada tiene en ambos extremos ajuste para tuercas y tornillos del mismo tamaño
Producida según DIN 3113
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas 'tradicionales' de acero pueden generar chispas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2681 g |
|---|---|
| Apertura | 60 mm |
| Longitud | 595 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 2640 g |
| Tamaño | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,24 € Sin IVA
/ unidad
372,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
