Referencias
Bahco:NS106-40
Rubix:798571140000
EAN:7314150295104

Detalles de producto : NS106-40 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 444 g |
|---|---|
| Apertura | 53 mm |
| Longitud | 185 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | para usar con un martillo |
| Peso | 390 g |
| Tamaño | 1 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,31 € Sin IVA
/ unidad
114,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
