Referencias
Gedore:GED0130019S
Rubix:798665963000
fabricante:2509032
Detalles de producto : GED0130019S LLAVE COMB. 19MM ATEX
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 230 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,58 € Sin IVA
/ unidad
72,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

