Referencias
Bahco:1996TORX-T40
Rubix:798210968000
EAN:7314150122899

Detalles de producto : 1996TORX-T40
Llave hexagonal de vástago angular con cabeza de bola, Torx. Acero aleado de alta calidad, completamente templado. Bruñido. Marcación del tamaño en la varilla para una fácil identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad. La cabeza de bola permite el uso de la llave desde diferentes ángulos. Más eficiente que el hexagonal estándar y ahorra tiempo.
Destornillador angular, cabeza de bola, Tx-40, brunitado, 26X124 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t40 |
| Longitud | 124 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,54 € Sin IVA
/ unidad
11,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
