Referencias
Ref. sustituida:5095499
Roebuck:4971613
Rubix:798306143000
EAN:3660338515712

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 10 MM FOSFATADA
ISO 2396
La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Longitud | 122 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,08 € Sin IVA
/ unidad
4,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días