Referencias
Beta Tools:96N 22
Rubix:798840483000
fabricante:000960592
EAN:8014230847122

Documentos
Detalles de producto : 96N 22-LL MACHO HEXAG.ACODADAS BRUÑIDAS
Llaves macho hexagonales acodadas bruñidas
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 22 |
| Longitud | 216 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 € Sin IVA
/ unidad
33,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
