LLAVE ALLEN CORTA 9/16 FOSFATADA
Llave allen corta fosfatada - pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:3947546
Rubix:798222020000
EAN:3660338514937

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 9/16 FOSFATADA
BS2470 1973; BS4168 1983
La aleación de acero endurecido garantiza una llave dúctil, resistente, con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Cumple con BS2470 1973 y BS4168 1983.
La aleación de acero endurecido garantiza una llave dúctil, resistente, con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Cumple con BS2470 1973 y BS4168 1983.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 9/16 |
| Longitud | 154 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,87 € Sin IVA
/ unidad
10,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días