LLAVE ALLEN LARGA BOLA 1,5 MM 83SH.1,5
83SH - Llaves macho largas métricas - con cabeza esférica
Ver información técnicaReferencias
Facom:83SH.1,5
Rubix:798501383000
fabricante:83SH.1.5
EAN:3148511238011



Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA BOLA 1,5 MM 83SH.1,5
• Fabricadas con acero al silicio.
• La cabeza esférica permite manipular los tornillos con una inclinación de hasta 30°.
• Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 1,5MM
Cualidades
fabricadas en acero al silicio. el cabezal de bola permite trabajar bajo un ángulo de 30°. ejecución: fosfatado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 65x15x2 mm |
| Peso con embalaje | 1 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1.5 |
| Longitud | 62 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,68 € Sin IVA
/ unidad
3,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h