Referencias
Beta Tools:97RTX 27
Rubix:798167929000
fabricante:000970227
EAN:8014230350318

Documentos
Detalles de producto : 97RTX 27-LL MACHO TAMPER RESISTANT TORX
Llaves macho acodadas para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 27 |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,93 € Sin IVA
/ unidad
10,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
