Referencias
Bahco:1995TORX-T9
Rubix:798210952000
EAN:7314150122219

Detalles de producto : 1995TORX-T9
Llaves anguladas de vástago hexagonal, Torx. Acero de alta aleación de calidad, completamente templado. Brunitado. Marcación de la medida en la pala para facilitar su identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Destornillador angular, Tx-9, brunitado, 16X80 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t9 |
| Longitud | 80 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,32 € Sin IVA
/ unidad
6,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
