Referencias
Facom:83H.2,5
Rubix:798529314000
fabricante:83H.2.5
EAN:3148511240212




Detalles de producto : 83H.2,5 LLAVE MACHO
• Fabricadas con acero al silicio.
• Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO LARGA 2,5MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 88x20x2 mm |
| Peso con embalaje | 4 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud | 85 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,30 € Sin IVA
/ unidad
1,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días