Referencias
Beta Tools:97BTX 30
Rubix:798167919000
fabricante:000970130
EAN:8014230096360

Documentos
Detalles de producto : 97BTX 30-LL CABEZA ESFERICA HUELLA TORX
Llaves macho acodadas con cabeza esférica para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30,2 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t30 |
| Longitud | 114 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,69 € Sin IVA
/ unidad
11,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
