Referencias
Roebuck:4971619
Rubix:798306137000
EAN:3660338515774

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 24 MM FOSFATADA
ISO 2396
La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 24 mm |
| Longitud | 248 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,26 € Sin IVA
/ unidad
40,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días