LLAVE ALLEN LARGA 8 MM FOSFATADA

Llave allen larga fosfatada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:827048
Roebuck:4971631
Rubix:798306125000
EAN:3660338515880
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella8 mm
Longitud208 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA 8 MM FOSFATADA


ISO 2936L
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
brand logo

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella8 mm
Longitud208 mm
Acabadoacero
3,00 € Sin IVA
/ unidad
3,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días