Referencias
Beta Tools:97TTX 30
Rubix:798166462000
fabricante:000970730
EAN:8014230050201

Documentos
Detalles de producto : 97TTX 30-LL MACHO CON MANGO Y HUELLA TX
Llaves macho acodadas con mango para tornillos con huella Torx®
Cualidades
Chrome-plated offset key wrenches with handles for Torx® head screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 70 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 30 |
| Longitud | 200 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,58 € Sin IVA
/ unidad
20,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
