Referencias
Bahco:1986TORX-T25
Rubix:798212146000
EAN:7314150123568

Detalles de producto : 1986TORX-T25
Juego de llaves macho anguladas para tornillos Torx y Torx antimanipulación. Acero de aleación de alta calidad, completamente templado. Bruñido. Marcación de la medida en la hoja para una identificación sencilla. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Destornillador angular, Tr-25, Brunido, Ø5,0 mm, 20X100 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tr25 |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € Sin IVA
/ unidad
10,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
