Referencias
Gedore:42 EL 8
Rubix:798174070000
fabricante:6351620
EAN:4010886635162

Detalles de producto : 6351620 42 EL 8 - LLAVE ALLEN, EXTRA LARGA 8 MM
La llave macho acodada larga hexagonal interior 42 E Gedore está destinada a las operaciones de apriete y aflojado de tornillos con hexágono interior. Su diseño extra largo y su material tratado permiten un uso duradero en contextos de ensamblaje y mantenimiento.
Características :
La llave macho acodada larga hexagonal interior 42 E Gedore está diseñada para tornillos con perfil hexagonal interior. Su geometría acodada y su mayor longitud facilitan el acceso a las fijaciones situadas en recovecos o en zonas de difícil acceso.
Está fabricada en acero 61CrSiV5, ofreciendo una resistencia mecánica adecuada a esfuerzos repetidos. La superficie galvanizada contribuye a la protección contra la corrosión durante su uso en entornos de taller o industriales. Este modelo no dispone de cabeza con bola, lo que asegura un apoyo directo y una transmisión del par sin desviación.
Especificaciones :
• Tipo de herramienta: llave macho acodada larga
• Perfil: hexagonal interior (seis caras)
• Material: acero 61CrSiV5
• Acabado: galvanizado
• Rango de dimensiones: de 2 a 14 mm según versión
Normas :
• DIN ISO 2936: norma que define las dimensiones y exigencias aplicables a las llaves macho acodadas para tornillos con hexágono interior
Características :
La llave macho acodada larga hexagonal interior 42 E Gedore está diseñada para tornillos con perfil hexagonal interior. Su geometría acodada y su mayor longitud facilitan el acceso a las fijaciones situadas en recovecos o en zonas de difícil acceso.
Está fabricada en acero 61CrSiV5, ofreciendo una resistencia mecánica adecuada a esfuerzos repetidos. La superficie galvanizada contribuye a la protección contra la corrosión durante su uso en entornos de taller o industriales. Este modelo no dispone de cabeza con bola, lo que asegura un apoyo directo y una transmisión del par sin desviación.
Especificaciones :
• Tipo de herramienta: llave macho acodada larga
• Perfil: hexagonal interior (seis caras)
• Material: acero 61CrSiV5
• Acabado: galvanizado
• Rango de dimensiones: de 2 a 14 mm según versión
Normas :
• DIN ISO 2936: norma que define las dimensiones y exigencias aplicables a las llaves macho acodadas para tornillos con hexágono interior
Hexagon Allen key, extra long 8 mm Acc. to DIN ISO 2936 GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, zinc-plated
Cualidades
• Acceso facilitado a tornillos en profundidad gracias a la versión extra larga
• Transmisión directa del par por la ausencia de cabeza con bola
• Buena resistencia mecánica garantizada por el acero 61CrSiV5
• Protección contra la corrosión gracias al acabado galvanizado
• Diseño simple y robusto, adecuado para un uso repetido
Aplicaciones
Esta llave macho acodada se utiliza en operaciones de mantenimiento, ensamblaje mecánico y montaje de equipos. Tiene cabida en talleres de producción, líneas de montaje y puestos de reparación, especialmente cuando los tornillos con hexágono interior son de difícil acceso. Es adecuada para los sectores de la mecánica general, la fabricación de máquinas y las intervenciones técnicas que requieren una acción manual precisa.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 8 mm |
| Longitud | 208 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,32 € Sin IVA
/ unidad
5,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
