Referencias
Beta Tools:96L 7
Rubix:798166445000
fabricante:000960870
EAN:8014230025742

Documentos
Detalles de producto : 96L 7-LL MACHO HEXAGON. LARGAS BRUÑIDAS
Llaves macho hexagonales acodadas largas, bruñidas
Cualidades
Long Allen wrench, burnished
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 73 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 7 |
| Longitud | 187 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,19 € Sin IVA
/ unidad
3,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
