Referencias
Beta Tools:96LBP 6
Rubix:798286426000
fabricante:000961346
EAN:8014230664866

Documentos
Detalles de producto : 96LBP 6-LL MACHO CABEZA ESFERICA LARGA
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica, modelo extra-largo
Cualidades
Folded hexagonal male keys with spherical end, extra-long model, chrome
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50,6 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud | 184 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,08 € Sin IVA
/ unidad
7,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
