Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007485
Rubix:781100009038
fabricante:24007485


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 7.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 45 55 7,5 70 NBR (24007485)
Sello de vástago monobloque con una cabeza de goma incrustada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,21 € Sin IVA
/ unidad
117,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días