Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24070196
Rubix:781100092038
fabricante:24070196


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 70 85 22,5 (24070196)
El juego de sellado multipartes para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos tipo Dach se ensamblan en tres variantes diferentes y son adecuados para aplicaciones de servicio exigentes, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Juego de manguitos tipo Dach BI-NBR B3B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 22.5 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,31 € Sin IVA
/ unidad
504,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días