Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ESV 110,00 125,00 30,00 B3K674
Rubix:781103120038
fabricante:24099500


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Altura | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 110 125 30 BI+FPM 24099500
El juego de sellado de varias piezas para el sellado de varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de juntas tipo cúpula se ensamblan en tres versiones diferentes y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Altura | 30 mm |
| Material | bi-fkm b3k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1067,24 € Sin IVA
/ unidad
1291,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días