Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422348
Rubix:798390727000
fabricante:40422348



Documentos
Detalles de producto : T22 35 45 10 V142 95AU 40422348
T22 35 45 10 V142 95AU 40422348
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,08 € Sin IVA
/ unidad
31,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
