Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422199
Rubix:798390519000
fabricante:40422199


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 11.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 60 75 11,4 V142 95AU 40422199
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de sujeción en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras cosas, para alojamientos normalizados conforme a ISO 5597 y es idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,74 € Sin IVA
/ unidad
33,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días