Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421197
Rubix:781310220038
fabricante:40421197


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : AUN100 140 160 15 94AU 40421197
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 140 160 15 94AU 40421197
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,36 € Sin IVA
/ unidad
166,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días