Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24030115
Rubix:781102263038
fabricante:S8 5 X 12 X 6 X 3,50 70 NBR B209

Documentos
Detalles de producto : S8 5 12 3,5 (24030115)
Sello de vástago monobloque con una cabeza de caucho incrustada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,80 € Sin IVA
/ unidad
74,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
