Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421373
Rubix:781310294038
fabricante:40421373

Documentos
Detalles de producto : N1 12 22 7 90NBR 40421373
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 12 22 7 90NBR 40421373
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,53 € Sin IVA
/ unidad
32,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
