Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421479
Rubix:781310371038
fabricante:40421479



Documentos
Detalles de producto : N1 50 62 6 90NBR 40421479
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 50 62 6 90NBR 40421479
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,34 € Sin IVA
/ unidad
40,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
