Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97014
Rubix:798116724000
fabricante:TFMI 15 X 21,20 X 3 PTFE 177023


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 21.2 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMI 15 21,2 3 PTFE 97014
Sello compacto TFMI PTFE 177023
Cualidades
•Baja fricción
Baja altura de carcasa
Baja altura de carcasa
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 21.2 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | compuesto ptfe-bronce (anillo perfilado); caucho nitrilo-butadieno (junta tórica) |
| Ejecución | tfmi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,80 € Sin IVA
/ unidad
73,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días