Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421771
Rubix:008014047038
fabricante:40421771

Documentos
Detalles de producto : NI150 8 14 4 40421771
Merkel U-ring con perfil asimétrico de los labios de sellado.
Aplicaciones
Equipos de movimiento de tierras;Maquinaria agrícola;Hidráulica móvil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,09 € Sin IVA
/ unidad
33,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
