Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422383
Rubix:798390790000
fabricante:40422383




Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 160 180 14,6 V142 95AU 40422383
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras cosas, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y es muy adecuado como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,39 € Sin IVA
/ unidad
148,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días