Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421385
Rubix:781310305038
fabricante:40421385

Documentos
Detalles de producto : N1 15 22 4 90NBR 40421385
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 15 22 4 90NBR 40421385
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,53 € Sin IVA
/ unidad
32,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
