ATORNILLADOR IMPACTO M18 FUEL 1/4 HEX 2X5,0AH M18FID3-502X
DESTORNILLADOR DE IMPACTO
Ver información técnicaReferencias
Milwaukee:M18 FID3-502X
Rubix:799226317000
fabricante:4933479865
EAN:4058546376598

Detalles de producto : ATORNILLADOR IMPACTO M18 FUEL 1/4 HEX 2X5,0AH M18FID3-502X
- Nuevo atornillador de impacto más potente con 226 Nm de par
- Velocidad de perforación más rápida frente al modelo antiguo: hasta 3900 rpm y 4400 cps/min
- Diseño extremadamente compacto - longitud total de sólo 113 mm para acceder a espacios reducidos
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro ajustes diferentes de velocidad y par para una mayor versatilidad
- Modo 1: ideal para trabajos de precisión
- Modo 2: ideal para no dañar tuercas y materiales
- Modo 3: adecuado para las aplicaciones más duras
- Modo 4: una combinación ideal de precisión y rendimiento con velocidad, par y cadencia ajustados automáticamente para adaptarse a la aplicación
- La gestión individual de las celdas de la batería optimiza el rendimiento de la herramienta y garantiza una larga duración de la batería
- Modo 4./li>
- Mandril hexagonal ¼˝para un cambio de brocas rápido y sencillo
- El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor POWERSTATE™ sin carbón de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
- Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE®M18™
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 226 N.m |
| Peso | 1 kg |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,90 € Sin IVA
/ unidad
641,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días