Referencias
Bosch:GDR 12V-105
Rubix:798861463000
fabricante:06019A6901
EAN:3165140547956






Detalles de producto : ATORNILLADOR GDR 12V-105 + CAJA CARTON
Cualidades
•Highest speed in its class for outstanding work progress
Información técnica
Atributos
| Par máximo | 105 N.m |
|---|---|
| Peso | 0.96 kg |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | gdr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,50 € Sin IVA
/ unidad
195,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
