Opciones de filtro
Categorías
  • neumática (59)
  • electroválvulas (5)
  • hidráulica (1)
  • 1Marca
  • asco
    (65)
  • 46 Producto(s) de 65 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    P494A0021300A00 DETECTOR

    • asco:P494A0021300A00
    • rubix:798361482000
    • fabricante:P494A0021300A00
    • ean:3661475002790
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:detector de posición magnético
    • Tensión, mín.:5 V
    • Tensión, máx.:120 V
    35,95 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    SCG551A001MS.24/DC

    • asco:G551A001S3D2
    • rubix:798967635000
    • fabricante:G551A001S3D2
    • ean:3661475011051
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:electroválvula
    • Número de puertos:5
    159,80 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    COIL.24/DC.2,5 W.CM22.SC

    • asco:400904-542
    • rubix:799276228000
    • fabricante:400904-542
    • ean:3661475003681
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:bobina cm22
    • Tipo de racor:dc
    • Material del cuerpo:aluminio
    31,84 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LUBRICADOR 1/4 C/CUBA POLIC C/PROT G651AL0P20A0000

    • asco:G651AL0P20A0000
    • rubix:798890555000
    • fabricante:G651AL0P20A0000
    • ean:3661475013079
    • Entrega estimada en (15) días
    • Material:aluminio
    • Diámetro de rosca (pulgadas):g 1/4 ''
    • Tasa de flujo volumétrico:1940 l/min
    62,44 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    55102086

    • asco:55102086
    • rubix:799323145000
    • fabricante:55102086
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:pulsador
    • Número de puertos:5
    150,97 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    VALVULA SOLENOIDE 551 G1/4 PILOT 189 5/2

    • asco:55192009
    • rubix:798083726000
    • fabricante:55192009
    • ean:3661475011952
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:válvula neumática
    • Número de puertos:5
    195,54 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ELECTROVALVULA 2V 1/2p220VAC DN15 NBR-6,0 F-IP65

    • asco:G238A046SCA8
    • rubix:798996182000
    • fabricante:G238A046SCA8
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:válvula solenoide
    • Número de puertos:2
    153,13 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CONECTOR T22

    • asco:8450200.0000.00000
    • rubix:798860463000
    • fabricante:8450200.0000.00000
    • ean:3661475008822
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:conector de horquilla
    • Número de puertos:3
    24,03 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BOBINA 400127-198

    • asco:400127-198
    • rubix:799219399000
    • fabricante:400127-198
    • ean:3661475002509
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:b
    31,84 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    88130754

    • asco:88130754
    • rubix:798496467000
    • fabricante:88130754
    • ean:3661475011211
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:adaptador
    6,68 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    VALVULA E290D05B0DA0000

    • asco:E290D05B0DA0000
    • rubix:799056955000
    • ean:3661475013031
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:válvula piloto 2/2nc 1'1/4 bronce/ptfe cabeza 90 plástico indicador p12 b assc
    • Presión de servicio:12 bar
    374,44 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CUERPO ELECTROVALVULA 19291002

    • asco:19291002
    • rubix:798931281000
    • fabricante:19291002
    • ean:3661475003902
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:válvula solenoide
    • Número de puertos:3
    89,14 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ELECTROV. SERIE 238 G 1/2 PILOTO INTEGRADO

    • asco:E238D003-001
    • rubix:799159317000
    • fabricante:SCE238D003.24/DC
    • ean:3661475000475
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:válvula solenoide
    • Número de puertos:2
    189,58 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    VALVULA NEUMATTICA 33100056

    • asco:33100056
    • rubix:798268492000
    • ean:3661475008433
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:elemento lógico not y relé de final de carrera con retardo de presión
    58,74 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    SILENCIADOR 3/8p - 34600003

    • asco:34600003
    • rubix:798207772000
    • fabricante:34600003
    • ean:3661475003766
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro de conexión (pulgadas):g 3/8 ''
    23,11 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BOBINA 24VDC 43005642

    • asco:43005642
    • rubix:798971656000
    • fabricante:43005642
    • ean:3661475007221
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:bobina de recambio
    43,85 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    C113444

    • asco:8450400.0000.00000
    • rubix:799154710000
    • fabricante:8450400.0000.00000
    • ean:3661475010283
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:kit de piezas de repuesto
    70,86 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    18900001.24/DC

    • asco:18900001--D2
    • rubix:798929280000
    • fabricante:18900001.24/DC
    • ean:3661475003926
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:válvula solenoide
    • Número de puertos:3
    63,16 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BOBINA 43004419

    • asco:43004419
    • rubix:798581121000
    • fabricante:43004419
    • ean:3661475002042
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:bobina de recambio
    29,58 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    34600138 PURGA RAPIDA 1/2 G

    • asco:34600138
    • rubix:798618063000
    • ean:3661475005821
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:válvula de escape rápido
    162,47 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    55102096 DST. 5/3 PALANCA 3 POSIC MATE

    • asco:55102096
    • rubix:798545091000
    • ean:3661475009645
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:válvula neumática
    • Número de puertos:5
    181,47 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ELECTROVALVULA SCE238D002.24/DC

    • asco:SCE238D002.24/DC
    • rubix:798472262000
    • fabricante:E238D002-001
    • ean:3661475004510
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:válvula de control direccional
    • Número de puertos:2
    135,97 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BOBINA 220V 50HZ 3W EV.190

    • asco:43004472
    • rubix:798346781000
    • ean:3661475007184
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:bobinas para electroválvulas 238 - 256/358
    • Tipo de racor:ca
    • Material del cuerpo:latón
    38,41 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    PILOTO 115V/50 SERIE 190

    • asco:19000017--A5
    • rubix:799173287000
    • fabricante:19000017-A5
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:válvula solenoide
    • Número de puertos:3
    94,07 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 46