Referencias
Asco:8450200.0000.00000
Rubix:798860463000
fabricante:8450200.0000.00000
EAN:3661475008822



Detalles de producto : CONECTOR T22
Conector estándar industrial de forma B, 11 mm, tamaño 22, IP65
Cualidades
Protección IP 65 Pantalla integrada y protección eléctrica (excepto 88122404)
Información técnica
Atributos
| Tipo | conector de horquilla |
|---|---|
| Tensión | 230 V |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,03 € Sin IVA
/ unidad
29,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
