VALVULA SOLENOIDE 551 G1/4 PILOT 189 5/2

Válvula neumática

Ver información técnica

Referencias

Asco:55192009
Rubix:798083726000
fabricante:55192009
EAN:3661475011952
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula neumática
Número de puertos5

Detalles de producto : VALVULA SOLENOIDE 551 G1/4 PILOT 189 5/2


Electroválvula de corredera serie 551 accionada por aire 551 G1/4 Piloto incorporado 189 5/2 sin bobina Retorno por muelle.

Cualidades

-Disponibles en dos versiones, montadas directamente en los actuadores con interfaz NAMUR según VDI/VDE 3845 o roscadas para montar en la tubería
Cuerpo de la válvula en aluminio, latón o acero inoxidable 316L
Los puertos de escape son entubables, lo que proporciona una mejor protección contra entornos hostiles
Solenoides DIN, estancos al agua y a prueba de explosiones para su uso en áreas peligrosas y de misión crítica
Las construcciones de baja potencia son ideales para ubicaciones remotas y de energía alternativa
El bloque respiradero integral ventila hacia el lado del muelle del actuador para evacuar, evitando la corrosión
Hay disponibles construcciones de solenoide simple y doble que se montan en cualquier posición
Aprobaciones Ex globales; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
Todos los puertos de NAMUR en el mismo lado para una mejor protección contra el agua y el polvo
Disponibles todos los solenoides antideflagrantes: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
Disponible en versión ártica, apta para temperaturas de hasta -60°C
Distribuidor compacto convertible de 3/2 a 5/2 con diseño de placa de flujo única

Información técnica


Atributos
Tipoválvula neumática
Número de puertos5
195,54 € Sin IVA
/ unidad
236,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días