Referencias
Asco:G441AKSG0025A00
Rubix:799156521000
fabricante:G441AKSG0025A00


Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : G441AKSG0025A00
Cilindro de carrera corta, Diámetro:16 Carrera 25 mm, Doble efecto, Vástago simple, Extremo roscado del vástago en acero inoxidable 303
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de carrera corta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,08 € Sin IVA
/ unidad
95,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días