Referencias
Asco:P494A0021300A00
Rubix:798361482000
fabricante:P494A0021300A00
EAN:3661475002790


Resumen técnico
| Tipo | detector de posición magnético |
|---|---|
| Tensión, mín. | 5 V |
| Tensión, máx. | 120 V |
Documentos
Detalles de producto : P494A0021300A00 DETECTOR
Un imán permanente (M) montado en el émbolo del cilindro neumático activa el interruptor de láminas del detector magnético de posición sin contacto fijado en el exterior de la barra no magnética del cilindro.
Información técnica
Atributos
| Tipo | detector de posición magnético |
|---|---|
| Tensión, mín. | 5 V |
| Tensión, máx. | 120 V |
| Material | pur |
| Longitud de cable | 2 m |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,95 € Sin IVA
/ unidad
43,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días